VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
VitaCraft(ビタクラフト)の 蒸し鍋
蒸し器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08225167
品番
3347
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
内径21cmの9204、9205、9435、9503、5124、5126に適合
用途
蒸し物料理に便利な蒸し器。
材質
ステンレス鋼
サイズ
中
質量(g)
710
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×24.5×8