ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNUKABZL-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08225266 品番PNUKABZL-100
参考基準価格(税別)¥7,230 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)770 最大荷重(daN)150 タイヤ幅R(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする