椿本チエイン
RS標準スプロケットRS80 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
34
34
34
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08225752
品番
RS80-1A34T
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
豊富な品揃えで標準化
歯数
34
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
25.4
歯幅(mm)
15
タイプ
標準品
種類
スプロケット
概略質量(kg)
6.6
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
275.28
外径(Do)(Φmm)
289
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RS80
下穴径d(Φmm)
28
スプロケット形状
A形
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。