曜日別特売
RS80-1A60T RS標準スプロケットRS80 1Aタイプ 椿本チエイン 08225856

RS標準スプロケットRS80 1Aタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
歯数60
60
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
65
70
75
内容量1個注文コード08225856品番RS80-1A60T
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

豊富な品揃えで標準化

歯数60仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)25.4歯幅(mm)15タイプ標準品種類スプロケット概略質量(kg)21列数1ピッチ径(Dp)(Φmm)485.33外径(Do)(Φmm)500ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80下穴径d(Φmm)33スプロケット形状A形
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする