曜日別特売
PNUAKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNUAKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08226000

PNUAKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNUAKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08226000
PNUAKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNUAKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08226000
PNUAKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNUAKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08226000
PNUAKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNUAKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08226000
PNUAKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNUAKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08226000
PNUAKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNUAKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08226000
PNUAKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNUAKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08226000
PNUAKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNUAKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08226000
PNUAKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNUAKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08226000
PNUAKABZL-200 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNUAKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業) 08226000

ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNUAKABZL-200

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08226000
品番
PNUAKABZL-200
参考基準価格(税別)¥16,980販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)
D:20
取付穴径d
11
自重(g)
2500
最大荷重(daN)
250
タイヤ幅R(mm)
42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする