曜日別特売
PNAKABZL-130 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNAKABZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08226036

PNAKABZL-130 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNAKABZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08226036
PNAKABZL-130 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNAKABZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08226036
PNAKABZL-130 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNAKABZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08226036
PNAKABZL-130 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNAKABZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08226036
PNAKABZL-130 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNAKABZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08226036
PNAKABZL-130 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNAKABZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08226036
PNAKABZL-130 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNAKABZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08226036
PNAKABZL-130 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNAKABZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08226036
PNAKABZL-130 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNAKABZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08226036
PNAKABZL-130 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNAKABZL-130 ウカイ(岐阜産研工業) 08226036

ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNAKABZL-130

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08226036
品番
PNAKABZL-130
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
仕様
●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:177●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
樹脂製ゴム
シャフト径(Φmm)
D:20
取付穴径d
11
自重(g)
1380
最大荷重(daN)
120
タイヤ幅R(mm)
38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする