椿本チエイン
RS標準スプロケットRS100 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
歯数
18
18
18
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
35
36
40
45
48
54
60
70
75
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08226215
品番
RS100-1A18T
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
豊富な品揃えで標準化
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
18
チェーンNo.
RS100
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
18
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材
チェーンピッチ(mm)
31.75
タイプ
標準品
概略質量(kg)
3.4
ピッチ径(Dp)(Φmm)
182.84
外径(Do)(Φmm)
199
ローラ径(Φmm)
19.05
下穴径d(Φmm)
28
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。