320EA-N100 ハンマーキャスター 320EA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター 08227414

320EA-N100 ハンマーキャスター 320EA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター 08227414 320EA-N100 ハンマーキャスター 320EA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター 08227414

ハンマーキャスター 320EA・自在車(ナイロン車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08227414 品番320EA-N100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ネジ込式キャスターです。

キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪径D(Φmm)100 取付高H(mm)126 車輪幅(mm)25 ストッパーなし 許容荷重(daN)60 金具仕上ステンレス 型式320EA自在車 車輪No.429E-N100 偏芯E(mm)32 旋回半径(mm)83 ねじ寸法TM16×2.0 軸長L(mm)40 形状自在 材質(車輪)ナイロン 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08227414 320EA-N100 08016014 320EA-N100 ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする