VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの AV家電
VERTEX STYLEの オーディオ
VERTEX STYLEの ヘッドホン/イヤホン/マイク
空気伝導ヘッドホン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227436
品番
VTH-IC049BK
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
16
出力
(class)2
接続方式
Bluetooth
通信方式
(Bluetooth)5
再生周波数帯域(Hz)
【最小】20【最大】20000
連続再生時間
8
イヤホン形状
耳かけ型
連続待受時間
125
連続通話時間(時間)
7.5
マルチポイント
2台
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません