VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの AV家電
VERTEX STYLEの オーディオ
VERTEX STYLEの ヘッドホン/イヤホン/マイク
透明TWSイヤホングリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227470
品番
VTH-IC053GR
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
型式
密閉型
色
グリーン
質量(g)
37
接続方式
Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)
【最小】20【最大】20000
連続再生時間
4
インピーダンス(Ω)
【±15%】16
ドライバーユニット(Φmm)
6
最大入力(mW)
3
音圧感度(dB)
【±3】100
イヤホン形状
カナル型
連続待受時間
60
連続通話時間(時間)
3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません