VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの AV家電
VERTEX STYLEの オーディオ
VERTEX STYLEの ヘッドホン/イヤホン/マイク
空気伝導ワイヤレスイヤホン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227488
品番
VTH-IC052BK
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
型式
ダイナミック型
色
ブラック
質量(g)
63
接続方式
Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)
【最小】200【最大】8000
連続再生時間
(ANCON)8、(通常、低遅延モード)10
インピーダンス(Ω)
【±15%】32
ドライバーユニット(Φmm)
【±0.1】170
最大入力(mW)
52
音圧感度(dB)
【±2】119
イヤホン形状
耳かけ型
連続通話時間(時間)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません