※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター 320EA・自在車(ナイロン車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227624
品番
320EA-N75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込式キャスターです。
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
95
車輪幅(mm)
21
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
50
金具仕上
ステンレス
型式
320EA自在車
車輪No.
429E-N75
偏芯E(mm)
29
旋回半径(mm)
68
ねじ寸法T
M12×1.75
軸長L(mm)
35
形状
自在
材質(車輪)
ナイロン
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08227624
320EA-N75
08016136
320EA-N75
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました