VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの AV家電
VERTEX STYLEの オーディオ
VERTEX STYLEの ヘッドホン/イヤホン/マイク
Bluetoothヘッドホン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
ムービングコイル型
注文コード
08227707
品番
VTH-BH2BK
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
型式
ムービングコイル型
色
ブラック
質量(g)
240
接続方式
Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)
【最小】20【最大】20000
連続再生時間
(ANCOFF)8、(ANCON)5.5
インピーダンス(Ω)
【±15%】32
ドライバーユニット(Φmm)
【×2】40
最大入力(mW)
10
音圧感度(dB)
【±3】110
イヤホン形状
オーバーヘッド型
連続通話時間(時間)
7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません