315EA-UR65 ハンマーキャスター 315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08228324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

315EA-UR65 ハンマーキャスター 315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08228324 315EA-UR65 ハンマーキャスター 315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08228324

ハンマーキャスター 315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08228324 品番315EA-UR65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ネジ込式キャスターです。

キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪径D(Φmm)65 取付高H(mm)85 車輪幅(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)40 金具仕上ステンレス 型式315EA自在車 車輪No.439E-UR65 偏芯E(mm)24 旋回半径(mm)62 ねじ寸法TM12×1.75 軸長L(mm)35 形状自在 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08228324 315EA-UR65 08014517 315EA-UR65 ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする