クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-12160

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08228766 品番BJ130-12160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

B(h7)25 LM12×1.75 H18 質量(g)350 タイプフェノール樹脂製 F18 D92 C68 E32 G39 J25 K46 MM12×1.75-80L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)46 クランプ力(N)12000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする