クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-16060

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08228800 品番BJ130-16060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600

・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

B(h7)32 H21 質量(g)530 タイプフェノール樹脂製 F22 D101 C75 E36 G39 J25 MM16×2-85L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)130 クランプ力(N)26000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする