クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08130

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08228906 品番BJ131-08130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

B22 LM8×1.25 H78 質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 F12 D45 C10 E22 G10 J19 K15 N16 MM8×1.25-30L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)20 クランプ力(N)6700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする