イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-10040-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230060
品番
BJ732-10040-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
SUS440C
質量(g)
33
寸法A(mm)
48
寸法D(mm)
17
表面処理
高周波焼入(先端球面部
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
37
寸法R(mm)
20
ねじの呼び
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応