ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-10050

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230279 品番BJ732-10050
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

・RoHS指令適合製品です。

材質SCM435 質量(g)38 寸法A(mm)58 寸法D(mm)17 表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜 寸法B(mm)50 寸法C(mm)47 寸法R(mm)20 ねじの呼びM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする