ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08040-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230331 品番BJ732-08040-SUS
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

・RoHS指令適合製品です。

材質SUS440C 質量(g)19 寸法A(mm)46 寸法D(mm)13 表面処理高周波焼入(先端球面部 寸法B(mm)40 寸法C(mm)37 寸法R(mm)17.5 ねじの呼びM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする