イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230385
品番
BJ746-12001-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
75
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
13
ねじの呼び
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応