イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16001
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230455
品番
BJ746-16001
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
170
寸法A(mm)
85
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
15
ねじの呼び
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応