イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-20002
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230525
品番
BJ746-20002
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
360
寸法A(mm)
130
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
16
ねじの呼び
M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応