ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-06002-SUS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230568 品番BJ746-06002-SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・RoHS指令適合製品です。

材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304 質量(g)13 寸法A(mm)42 寸法D(mm)3 寸法B(mm)12 寸法C(mm)7 ねじの呼びM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする