クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC06-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230821 品番MBFC06-SUS
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。

その他【S1】0.4【S2】0.6 材質SUS製 W15.9 L11 H4.8 質量(g)9 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W14 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする