クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット) MBDES MBDES12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230918 品番MBDES12
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。

A【最大】80.3 B38.1 LM5 H27 質量(g)390 タイプフェノール樹脂製 F15.7 D30.9 C47.5 E19.1 G30.5 J10.5 KM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)38.4 クランプ力(N)15000 適合型式【ロッキングプレート】MBDE12-LP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする