クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット) MBDES MBDES06

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230936 品番MBDES06
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。

A【最大】40.3 B19.1 LM4 H13.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 F6.6 D16.1 C23.9 E9.4 G15.9 J5 KM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)14.3 クランプ力(N)6600 適合型式【ロッキングプレート】MBDE06-LP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする