クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ MBDE MBDE06

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230945 品番MBDE06
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。

A【最大】20.3 B19 H13.5 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 F9.5 D23.8 C19.1 E16.1 GM6×1 J5 許容締付力(N)14.3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする