クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ MBDE MBDE04

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230961 品番MBDE04
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。

A【最大】13.2 B14.5 H7 質量(g)12 タイプフェノール樹脂製 F5.6 D15.9 C12.7 E10.4 GM4×0.7 J3 許容締付力(N)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)2200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする