クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ MBDE MBDE02

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230970 品番MBDE02
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。

A【最大】6.7 B6.9 H6 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 F3.6 D8.1 C6.4 E5.3 GM2×0.4 J1.5 許容締付力(N)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする