クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ MBDE MBDE08

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230988 品番MBDE08
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。

A【最大】26.9 B25.9 H15 質量(g)85 タイプフェノール樹脂製 F12.7 D31.7 C25.4 E20.8 GM8×1.25 J6 許容締付力(N)14.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)8800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする