クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ MBDE MBDE16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08231006 品番MBDE16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。

A【最大】53 B51.5 H29 質量(g)700 タイプフェノール樹脂製 F25.4 D63.5 C50.8 E41.2 GM16×2 J14 許容締付力(N)74.6 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)26000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする