623076 上質紙ウエス モノタロウ 08233662

 

623076 上質紙ウエス モノタロウ 08233662 623076 上質紙ウエス モノタロウ 08233662

上質紙ウエス

(46件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚×24束) 注文コード08233662 品番623076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内大手メーカー製造のオリジナル商品です。
しっかり拭き取れる4枚重ねの大判タイプです。
パルプ100%だから強度が強く厚みがあり水・油をしっかり吸収、拭き取り性に優れています。
大型針エンボス加工で、汚れ・ほこりをしっかり拭き取ります。
給油中にこぼれたオイルやグリスの汚れもしっかり拭き取れます。

茶色 仕様4枚重ね 材質 厚さ(mm)0.44 質量(kg)14kg(1箱) タイプ4つ折り 1枚の寸法(mm)405×315
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08233662 623076 64441168 - 紙ウエス 上質パルプ紙 両面エンボス 4枚重ね 白 モノタロウ 紙ウエス 上質パルプ紙 両面エンボス 4枚重ね 白 モノタロウ 1箱(50枚×24束) 7,998 税込8,798 後継品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08233662
2019-01-04
用途:
実験室で液体拭き取り等
教育・研究機関

厚みも使用時の毛羽立ちもなく満足です。一枚が大きい時は切って使用しています。

対象商品:
08233662
2017-12-22
用途:
機械の汚れ拭きが主ですが、分析試料の取扱いの際の下敷にも使います。

以前はキムタオルを使用していましたが、質的には同等で価格がリーズナブルだと思います。

対象商品:
08233662
2017-04-22
用途:
ステンレス製品の仕上げ拭き、脱脂
株式会社シートメタルヒラカタ 様 (建設業・工事業)

液体を付けての作業でも破れにくく使い易い。 仕上げ拭きに向いている。

対象商品:
08233662
2016-12-21
用途:
実験用具の清掃
製造業

ウエスの厚み柔らかさ吸収力など非常にあつかい易く満足しています。

対象商品:
08233662
2016-10-19
用途:
油絵具の後始末。特に洗浄液の廃棄処理。

絵具用皿での後始末で威力を発揮。吸水性、強度が強く乾燥させて何度も使用している。料理や布巾など色々な用途に使えて便利。

対象商品:
08233662
2014-11-07
用途:
機械油等の拭き取り

以前は有名メーカーのものを使用していましたが、使い捨てるものなのでより価格が安く同品質のものを探していました。品質的には少し落ちるものの、価格的には5箱の値段で6箱買えるので続けて購入したいと思います。

対象商品:
08233662
2014-10-28
用途:
器械のインクの拭き取り

今回、15%OFFで購入しましたので、とてもお買い得でした。
素材も厚く、油の吸収も良いので、毎回注文しています。

対象商品:
08233662
2014-08-19
用途:
機械のメンテナンス、床掃除、アルコールを使用した除菌等

クリーンゾーンの清掃にはベンコットJクロスを使用し、その他にはこちらを使用することで使い分けています(以前は全てJクロスを使用してました)。価格もJクロスの半額程度で素材も厚く使い勝手が良く十分満足です。コストカットの面でも社長からお褒めを頂きました、モノタロウさんのお蔭です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
1束の重さと1箱の重さは?
回答:
1束約0.56kg有り、1箱では約14kgとなっております。
2011-08-30
質問:
埃はでませんか?
原産国は?
回答:
通常のご使用状態では埃は出ません。
国内大手メーカーのOEM商品です。
2011-08-30

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする