BOCCA 極軽ストラップ付きボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08235407 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超軽量の真空ステンレスボトル

材質[内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装加工)、[フタ、飲み口]ポリプロピレン、[パッキン]シリコーンゴム、[ストラップ]ポリエステル・ポリプロピレン グレー 高さ(mm)240 質量(g)185 容量(L)実容量:0.49 縦(mm)66 横(mm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする