曜日別特売
EC1103 150CC 工業用シール剤 EC1103 3M(スリーエム) 08235464

 

EC1103 150CC 工業用シール剤 EC1103 3M(スリーエム) 08235464
EC1103 150CC 工業用シール剤 EC1103 3M(スリーエム) 08235464

工業用シール剤 EC1103

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード08235464品番EC1103 150CC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。
施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。

透明テープ厚さ(mm)5使用場所屋内用トラスコ品番305-6619質量(g)160硬化時間(時間)2以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L施工面積25m×5mm危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08235464
2020-10-15
用途: 滑り止めテープの補強材として

特に問題なく使用してます。出来ればもう少し値打ちになれば最高です。

対象商品 : 08235464
2015-12-25
用途: 滑り止めテープのエッジ処理(剥がれ止め)

風呂場床での転倒防止の為に滑り止めテープを貼りました。
以前は、何も処理しませんでしたが今回は、このシール材で
エッジを処理しました。
結論として何も処理しない箇所は、翌日には剥がれていましたが
今回は、1週間経ってもまだ1枚も剥がれていません。
どこまで持つか観察したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする