曜日別特売
SE-5088 1成分形アルコール型クリーンルーム用シリコーンシーリング材 SE-5088(各種カラー) ダウ・東レ 08235590

※サンプル画像(実物とデザインが異なります)

1成分形アルコール型クリーンルーム用シリコーンシーリング材 SE-5088(各種カラー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(330mL×10本)ホワイト注文コード08235590品番SE-5088
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1成分形アルコール型のシリコーンシーリング材です。ホワイト、アイボリー、ライトグレー 2 の 3 色を取りそろえております。1 成分形のため容易に充填でき室温で硬化します。非流動タイプのシーリング材であり、空気中の水分で硬化しシリコーンゴムになります。半導体、精密光学機器、電子機器を取り扱うクリーンルームで問題となる微粒子汚染の原因の 1 つとされる低分子シロキサンを低減させたシリコーンシーリング材です。

用途クリーンルーム内の各種目地シール、パネルの接着など。その他低分子シロキサン含有量(D4-D10) ppm:24ホワイト硬さ19(JIS タイプA)荷姿330mlカートリッジ伸び(%)534引張強度(MPa)1.74密度(g/cm3)1.41外観ペースト状タックフリータイム(分)22危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100gRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。
※確実な接着を実現するためにガラス、金属、多孔質類に関してはプライマーを必ずご使用ください。また、必ず事前に同じ材料で接着性を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする