イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-120
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08235976
品番
CT-120
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
(+0/-0.13)10
質量(g)
8
タイプ
フェノール樹脂製
F
M5×0.8
D
9.5
C
4.5
E
3
G
(有効ネジ深さ)6.5
ねじサイズ
M5