コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
ドームミラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236076
品番
D30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
360°複雑なスペースをカバー
仕様
天井直付けまたはチェーン吊り下げ
3点吊り
型式
ドーム型
寸法d(mm)
210
寸法a(mm)
320
トラスコ品番
338-0050
厚さ(mm)
2:ミラー
質量(kg)
0.44
寸法e(mm)
265
寸法b(mm)
140
材質(フレーム)
アルミ
寸法c(mm)
330
材質(ミラー)
高級アクリル
色(フレーム)
シルバー
像の大きさ(曲面R)
小(180R)
使用場所
室内専用
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500