イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー HS・グリッパー(アジャストタイプ) HS HS-10150
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236089
品番
HS-10150
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
その他
【Lf】4
A
2.3
W
3
L
40
材質(本体)
SKH51
質量(g)
21
タイプ
フェノール樹脂製