コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
ドームミラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236094
品番
D70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
360°複雑なスペースをカバー
仕様
天井直付けまたはチェーン吊り下げ
3点吊り
型式
ドーム型
寸法d(mm)
375
寸法a(mm)
740
トラスコ品番
305-6881
厚さ(mm)
2:ミラー
質量(kg)
1.90
寸法e(mm)
535
寸法b(mm)
300
材質(フレーム)
アルミ
寸法c(mm)
330
材質(ミラー)
高級アクリル
色(フレーム)
シルバー
像の大きさ(曲面R)
小(359R)
使用場所
室内専用
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08236094
D70
55542402
LT7CH
ラミドーム(チェーン吊り下げ式)
コミー
1台
¥
61,980
税込
¥
68,178
チェーン吊り下げ仕様です
08236094
D70
36676595
LT7
ラミドーム
コミー
1枚
¥
51,980
税込
¥
57,178
天井直付仕様です