コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
ドームミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236103
品番
D100
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
360°複雑なスペースをカバー
仕様
天井直付けまたはチェーン吊り下げ
3点吊り
型式
ドーム型
寸法d(mm)
540
寸法a(mm)
1040
トラスコ品番
395-3785
厚さ(mm)
2:ミラー
質量(kg)
5.00
寸法e(mm)
750
寸法b(mm)
425
材質(フレーム)
アルミ
寸法c(mm)
2065
材質(ミラー)
高級アクリル
色(フレーム)
シルバー
像の大きさ(曲面R)
中(512R)
使用場所
室内専用
RoHS指令(10物質対応)
対応