イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー HS・グリッパー(アジャストタイプ) HS HS-20250
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236107
品番
HS-20250
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
その他
【Lf】10
A
3
W
8
L
40
材質(本体)
SKH51
質量(g)
82
タイプ
フェノール樹脂製