ハーフドームミラー

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08236112 品番HD50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

T字路に

仕様
壁付け
ビス2ヶ所
型式ハーフドーム トラスコ品番287-7317 厚さ(mm)2:ミラー 質量(kg)0.59 寸法a(mm)550 寸法b(mm)295 材質(フレーム)発泡塩ビ 寸法c(mm)147 材質(ミラー)高級アクリル 色(フレーム)ホワイト 像の大きさ(曲面R)小(256R) 使用場所室内専用

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08236112 HD50 18368044 L5 ラミ コミー ラミ コミー 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08236112
2014-07-21
用途:
病院の廊下壁

軽くてとてもGOOD!

1人が参考にしています
対象商品:
08236112
2013-04-30
用途:
見えにくい通路に取り付け予定依頼有り

先方から、最初は小さめではと、少し不満そうでしたが、実際取り付けて見た所
良く見えて便利だとお褒めの言葉を頂きまして、好評です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする