イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー HS・グリッパー(アジャストタイプ) HS HS-16200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236116
品番
HS-16200
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
その他
【Lf】8
A
3
W
6
L
40
材質(本体)
SKH51
質量(g)
53
タイプ
フェノール樹脂製