コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
ハーフドームミラー
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236121
品番
HD70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
T字路に
仕様
壁付け
ビス2ヶ所
型式
ハーフドーム
トラスコ品番
287-7325
厚さ(mm)
2:ミラー
質量(kg)
1.47
寸法a(mm)
740
寸法b(mm)
392
材質(フレーム)
発泡塩ビ
寸法c(mm)
207
材質(ミラー)
高級アクリル
色(フレーム)
ホワイト
像の大きさ(曲面R)
小(359R)
使用場所
室内専用
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08236121
HD70
18368053
L7
ラミ
コミー
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です