コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
ハーフドームミラー
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236137
品番
HD100
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
T字路に
仕様
壁付け
ビス2ヶ所
型式
ハーフドーム
厚さ(mm)
2:ミラー
質量(kg)
2.90
寸法a(mm)
1040
寸法b(mm)
540
材質(フレーム)
発泡塩ビ
寸法c(mm)
261
材質(ミラー)
高級アクリル
色(フレーム)
ホワイト
像の大きさ(曲面R)
中(512R)
使用場所
室内専用