イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9162
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236150
品番
HSE-9162
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
B
(+0/-0.13)12
材質(本体)
SKH51
質量(g)
17
タイプ
フェノール樹脂製
F
3.2
D
7.8
C
3
ねじサイズ
M6