イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236220
品番
HSE-9100
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
B
(+0/-0.13)10
材質(本体)
SKH51
質量(g)
6
タイプ
フェノール樹脂製
F
1.6
D
6.8
C
2.3
ねじサイズ
M3