イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9122
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236247
品番
HSE-9122
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
B
(+0/-0.13)12
材質(本体)
SKH51
質量(g)
10
タイプ
フェノール樹脂製
F
2.3
D
7.9
C
3
ねじサイズ
M4