OD-150S 折りたたみ台車専用車輪 モノタロウ 08236557

折りたたみ台車専用車輪

(27件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08236557 品番OD-150S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

前輪と後輪は、どちらも同じ取付けピッチです。

セット内容自在車輪2個、固定車輪2個、ボルト(M8x12mm)×16本、スパナ1個 車輪径(Φmm)100 適応OD-100 材質(キャスター)ナイロン(黒色) 仕様前・後ろ何れも同じ取付けピッチです。 適合OD-100 取付高(mm)125 取付穴径9mm 取付座(mm)縦58×横100 取付ピッチ(mm)40×82
注意
※MonotaRO折りたたみ台車以外には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08236557
2016-08-06
用途:
台車のメンテナンスの時に

商品も良くてたいへんやすくていいです。

対象商品:
08236557
2016-01-13
用途:
台車車輪の交換
M.K U AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価で、サイズもぴったり、大満足です

対象商品:
08236557
2015-09-15
用途:
台車の修理

メーカー品だとタイヤ買うより台車買った方が安くなるけど、コレは価格的にも満足

対象商品:
08236557
2015-08-16
用途:
電気工事

材料等を運ぶときに使用していた物が壊れたので購入
台車ごと購入しようかと思ったが車輪だけ取り替えられよかったです。

対象商品:
08236557
2013-11-13
用途:
修理作業
ファームハンド藤村 様 (農・林・水産業)

取り付け穴のピッチが少し合いませんでしたが加工して取り付けました。
各社共通にして頂くとありがたいと思います。

対象商品:
08236557
2013-10-28
用途:
修理用
農・林・水産業

量販店で買った安価の台車の車輪がダメになったので車輪の交換を考えていたところちょうどいいのがあったので購入しました。
台車の商品名が違ったので合うかどうか心配しましたが、ばっちり合いました。
安く交換できて台車が復活しました。

対象商品:
08236557
2013-03-12
用途:
店舗での商品・備品の移動に使用しています。

当方このピッチのキャスターを使用した台車を各店舗合計500台以上使用してる会社に勤務しております。ホームセンターで探してもこのピッチのものは高価であったり、置いていない事が多く、インターネットでこちらの商品を見つけ、試しに数セット購入して使用してみたところ、あくまで価格の割りにはでありますが問題無く使用できたので、数十セット追加で購入しました。長期間の使用はまだわかりませんが、十分実用に耐える物であると考えます。ただ、自在のタイプが破損することの方が多いので、欲を言えば自在と固定が別々になったパッケージも欲しいところです。ともあれ、この価格であれば今後も継続して購入したいと思います。

対象商品:
08236557
2014-09-23
用途:
台車
建設業・工事業

他の方も書かれていたんですが、やはりプラスティック感が すごいです。
通常使う台車につけるに
は、どうかなって感じです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする